Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Keystone Konsolidierungspunkt-Gehäuse 4-Port,schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Keystone Konsolidierungspunkt-Gehäuse 4-Port,schw.
LogiLink Keystone Konsolidierungspunkt-Gehäuse 4-Port,schw.
Artikel-Nr.:
     832-331002
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0090
EAN/GTIN:
     4052792057287
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
anschlusskasten
LogiLink's Konsolidierungspunkt-Gehäuse (CPs) sind ideal geeignet als kleine stationäre Verteiler oder Sammelpunkte für die strukturierte Verkabelung, egal ob in Gebäuden oder im industriellen Umfeld. Die Montage erfolgt unkompliziert und schnell an Wänden, Böden, Decken, oder in Unterflursystemen und Zwischendecken.
Weitere Informationen:
weight:
0.965 kg
height:
0.070 m
width:
0.145 m
depth:
0.220 m
Weitere Suchbegriffe: Keystone
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,53*
€ 10,82*
6 Tage
17
€ 9,90*
ab € 7,75*
€ 11,13*
€ 5,50*
ab € 8,46*
€ 12,94*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.