Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange CD-R 700MB 100pcs Proselect weiß voll metalliesie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MediaRange CD-R 700MB 100pcs Proselect weiß voll metalliesie
MediaRange CD-R 700MB 100pcs Proselect weiß voll metalliesie
Artikel-Nr.:
     832-331200
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRPL505-C
EAN/GTIN:
     4260459611141
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
MediaRange Professional Line CD-R Medien stehen für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und sind auf die hohen Ansprüche professioneller Anwender abgestimmt. Durch die hervorragende Aufnahmestabilität lassen sich professionelle Duplikationen, mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 52x, innerhalb weniger Minuten erstellen. Die ausgezeichnete Kompatibilität zu Brennern, Druckern und Robotik Systemen sorgt für einen reibungslosen Ablauf Ihrer Produktionen. Unser gesamtes Professional Line Sortiment zeichnet sich durch langanhaltende Archivierungszeiten und hervorragende UV-Lichtbeständigkeit aus. Die zusätzlich mit einer speziellen Lackschicht versehene Oberfläche der ProSelect Serie mit einem Druckbereich von 23 -118mm eignet sich zum professionellen Tintenstrahldruck und erzielt durch die voll metallisierte Unterseite der Disc ein durchgängiges Druckbild in bester Qualität, ganz ohne Farbumbrüche im inneren Druckbereich. Durch die silberne Schreibseite unserer Medien, werden Brennspuren nahezu unsichtbar und lassen sich somit von gepressten CDs kaum unterscheiden.
Weitere Informationen:
weight:
1.600 kg
height:
0.130 m
width:
0.170 m
depth:
0.130 m
Weitere Suchbegriffe: CD-R, cd-r, CD-Medien
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,24*
€ 22,50*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 18,56*
€ 25,78*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 18,70*
€ 25,80*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 33,87*
€ 46,03*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.