Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Power Cord, BS 1363-IEC C5, black, 1,80m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Power Cord, BS 1363-IEC C5, black, 1,80m
LogiLink Power Cord, BS 1363-IEC C5, black, 1,80m
Artikel-Nr.:
     832-331638
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP120
EAN/GTIN:
     4052792039634
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook
Produktinformationen "Netzkabel, UK-Stecker (BS 1363) auf Kleeblatt-Stecker" von LogiLink
Das LogiLink Netzkabel verfügt über einen Commonwealth-Stecker (BS 1363) und einen Kleeblatt-Stecker (IEC C5). Ideal als Stromkabel für Notebook-Netzteile oder elektronische Geräte, die in Commonwealth Steckdosen angeschlossen werden sollen.
Weitere Informationen:
weight:
0.183 kg
height:
0.010 m
width:
0.110 m
depth:
0.250 m
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1341
€ 9,90*
ab € 2,73*
€ 4,22*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 6,56*
€ 8,18*
€ 6,90*
ab € 4,01*
€ 8,62*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.