Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Power Cord, BS 1363-IEC C13, black, 1,80m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Power Cord, BS 1363-IEC C13, black, 1,80m
LogiLink Power Cord, BS 1363-IEC C13, black, 1,80m
Artikel-Nr.:
     832-331645
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP121
EAN/GTIN:
     4052792039641
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Typ-G BS 1363 Stecker auf...
kaltgerätekabel 1,8m
Produktinformationen "Netzkabel, UK-Stecker (BS 1363) auf Kaltgerätebuchse" von LogiLink Das LogiLink Netzkabel verfügt über einen Commonwealth-Stecker (BS 1363) und eine Kaltgerätebuchse (IEC C13). Ideal als Stromkabel für Computer oder elektronische Geräte, die in Commonwealth Steckdosen angeschlossen werden sollen.
Weitere Informationen:
weight:
0.167 kg
height:
0.058 m
width:
0.600 m
depth:
0.220 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
834
€ 9,90*
ab € 2,85*
€ 4,40*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 6,62*
€ 8,25*
€ 6,90*
ab € 4,06*
€ 8,76*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.