Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-332024 Herst.-Nr.: ACFRE00085A EAN/GTIN: 4895213702485 |
| |
|
| | |
| Würdiger Freezer 7 Pro Nachfolger - Besser Preis, besserer Leistung
Der ARCTIC Freezer 7 X CO ist ein kompakter CPU Kühler mit einem 92 mm Lüfter. Er ist kompatible zu gängigen Intel® und AMD® Sockeln. Er profitiert von einem verbessertem Kühlkörperdesign und einem überarbeitetem Heatpipe Layout. In Verbindung mit dem Lüfter, der für hohen statischem Druck optimiert ist konnte ARCTIC den Freezer 7 X CO in der Kühlleistung nochmal deutlich verbessern. Weitere Informationen: | | weight: | 0.513 kg | height: | 0.105 m | width: | 0.115 m | depth: | 0.145 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 11,98* | € 16,28* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 12,01* | € 16,97* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,75* | € 18,72* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 14,04* | € 19,12* | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 15,28* | € 20,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|