Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-332735 Herst.-Nr.: 1175430010 EAN/GTIN: 4007123663149 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die akkubetriebene Arbeitsleuchte eignet sich ideal als handliche und kompakte Lichtquelle für Arbeiten im Haushalt, in Werkstätten oder auch für Reparaturarbeiten im KFZ-Bereich. Die knickbare Handleuchte lässt sich dank integriertem Magnet und 360° drehbarem, einklappbarem Haken flexibel befestigen und sorgt immer für eine perfekte Ausleuchtung am Einsatzort. Die leuchtstarke LED Taschenlampe mit Akku verfügt über 4 superhelle SMD-LEDs mit bis zu 3 Stunden Leuchtdauer und einer zusätzlichen Schaltstufe für eine SMD-LED im Leuchtenkopf. Die Arbeitsleuchte mit Ein/Aus Schalter überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Superhelle Handleuchte mit Akku eignet sich perfekt als handliche und robuste Lichtquelle für jegliche Reparaturarbeiten, wie beispielsweise in Werkstätten, am Auto oder aber auch für Campingzwecke - Dank knickbarem Haltefuß (bis +/-90°), einklappbarem Haken (360° drehbar) und integriertem Magnet lässt sich die Handleuchte flexibel und dem Arbeitsort entsprechend einsetzen - Werkstattleuchte mit Akku (Li-Ion-Akku 3,7V/1000mAh) scheint extra hell, großflächig und gleichmäßig dank 4 superheller SMD-LEDs (250lm) und einer zusätzlichen SMD-LED im Leuchtenkopf (70lm) - LED Arbeitsleuchte mit bis zu 3 h Leuchtdauer lässt sich über den Ein/Aus Schalter bedienen und über das mitgelieferte USB Ladekabel bequem aufladen - Lieferumfang: 1x Akku Handleuchte, 1x USB Ladekabel - in bester Qualität von brennenstuhl® Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.241 kg | height: | 0.060 m | width: | 0.085 m | depth: | 0.250 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (31) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 9,80* | ab € 14,01* | € 17,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 13,68* | € 17,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 14,1945* | € 18,0245* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 15,27* | € 19,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 16,59* | € 20,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|