Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Network Management AP9641 Card 3 Environmental Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Network Management AP9641 Card 3 Environmental Monitor
APC Network Management AP9641 Card 3 Environmental Monitor
Artikel-Nr.:
     832-333163
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
USV Management System
Verwalten Sie Ihre Smart-UPS
Mit der APC-Netzwerkkarte ap9641 verbinden Sie eine APC Smart-UPS (ausgestattet mit einem SmartSlot) mit dem Netzwerk. Auf diese Weise können Sie die USV aus der Ferne überwachen und verwalten (SNMP, EcoStruxure™ IT, Webbrowser) und die USV kann mithilfe der PowerChute Network Shutdown-Software ein Abschaltsignal an mehrere physische und/oder virtuelle Server senden.

Überwachen Sie die Umgebung
Der AP9641 verfügt über einen Temperatursensor (AP9335T), der eine Fernüberwachung der Umgebungstemperatur der USV ermöglicht. Auch eine automatische temperaturbedingte Abschaltung der USV ist möglich.

Feuchtigkeit messen
Der AP9641 bietet außerdem Platz für einen zweiten Sensor; wenn Sie sich für den AP9335TH entscheiden, können Sie sowohl die Luftfeuchtigkeit als auch die Temperatur der Umgebung überwachen, in der sich die USV befindet. Dadurch ist auch eine automatische Abschaltung der USV durch zu hohe Luftfeuchtigkeit möglich.

Drahtlose USV-Überwachung über WLAN
Durch den Anschluss des APC USB-WLAN-Dongles AP9834 an die Netzwerkkarte kann dieser drahtlos mit Ihrem Netzwerk kommunizieren.

Zusätzliche USV-Überwachung über Relais
Anstelle eines zweiten Sensors können Sie auch die Vorteile der USV-Überwachung per SNMP und potenzialfreier / potenzialfreier Kontakte kombinieren. Dies erreichen Sie durch die Kombination des ap9641 mit dem ap9810.

PowerChute-Netzwerkabschaltung
PowerChute Network Shutdown ist eine USV-Verwaltungssoftware, die mit der USV-Netzwerkverwaltungskarte zusammenarbeitet, um Windows, Linux und Host ESXi sowie hyperkonvergente und virtuelle Infrastruktur* zu schützen. Im Falle eines Stromausfalls kann PowerChute Ihre virtuellen Maschinen ordnungsgemäß herunterfahren und die vorkonfigurierte Startsequenz stellt sicher, dass sie wieder eingeschaltet werden.

*Für die Unterstützung von HCI und virtuellen Maschinen ist eine zusätzliche Lizenz erforderlich:
1 Jahr: SWPCNS1Y-DIGI
3 Jahre: SWPCNS3Y-DIGI
5 Jahre: SWPCNS5Y-DIGI

Fernverwaltung und -überwachung Ihres Netzwerks
Die Netzwerkkarte kann über die benutzerfreundliche Webbrowser-Schnittstelle, die Fernverwaltungssoftware EcoStruxure™ IT (SFTWES1-DIGI) oder ein anderes SNMP-kompatibles System aus der Ferne verwaltet werden. Tipp: EcoStruxure™ IT umfasst auch die Funktionalitäten des untenstehenden Supportvertrags.

Supportvertrag
Die optionale Netzwerkkarten-Support-Vertragslizenz** sorgt dafür, dass Sie immer auf dem neuesten Stand und sicher sind und beinhaltet zusätzliche Vorteile wie häufige Updates mit:
• Neue und verbesserte Funktionen
• Sicherheitsupdates
• Erweiterter Support

**Die obige Lizenz ist für das erste Jahr enthalten und in folgenden Varianten erhältlich:
1 Jahr: SWNMC3SU-1Y-DIGI
3 Jahre: SWNMC3SU-3Y-DIGI
5 Jahre: SWNMC3SU-5Y-DIGI

Ferngesteuerte Steckdosenschaltung
Festsitzende angeschlossene Geräte können über bereits an der USV vorhandene kontrollierte Steckdosengruppen und in Kombination mit einer Netzwerkkarte aus der Ferne neu gestartet werden, sodass die Funktionalität ohne den Einsatz von Personal wiederhergestellt werden kann.

Fernüberwachungsdienst
Der optionale Schneider Electric EcoStruxure Asset Advisor-Dienst (WUPG1PEAA-UG-01) bietet maximalen Schutz und Sicherheit, indem er kritische Geräte für Sie rund um die Uhr und in Echtzeit über den Connected Services Hub von SE fernüberwacht. Bei Vorfällen kontaktiert SE Sie über Smart Alarms direkt auf Ihrem Mobiltelefon und bietet auch umgehend Problemlösungen an.

Asset Advisor ist ein cloudbasierter Fernüberwachungsdienst, der Standortprobleme zeitnah und effizient überwachen, beheben und verfolgen kann.

NMC-Spezifikationen
Prozessor: LCES (Low Cost Ethernet Solution)
Schneller: Unterstützt bis zu 1 Gbit/s
Speicher: nahezu unbegrenzte Daten- und Ereignisprotokolle
Benutzerfreundlichkeit: Vorinstallierte Sprachunterstützung und Micro-USB-basierte Konsole
Weitere Informationen:
weight:
0.407 kg
height:
0.050 m
width:
0.160 m
depth:
0.235 m
Weitere Suchbegriffe: fernverwaltungsadapter apc, fernverwaltungsadapter, USV Zubehör
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 405,81*
€ 442,44*
Frei Haus
ab € 413,63*
€ 453,18*
3 Tage
33
€ 8,00*
ab € 414,61*
€ 453,19*
€ 4,70*
ab € 423,73*
€ 462,03*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 508,16*
€ 551,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,67*
€ 656,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,62*
€ 652,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,94*
€ 637,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,29*
€ 625,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,16*
€ 604,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.