Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-333360 Herst.-Nr.: TA-120 EAN/GTIN: 0814256001595 |
| |
|
| | |
| Der TA120 ist der leistungsstärkste 120-mm-Kühler. Wir verwenden die Premium-Finne oben und das zusätzliche Premium-Heatpipe.
Der große Abstand der Aluminiumlamellen und die große Kühlfläche garantieren eine weit überdurchschnittliche Leistung, selbst bei niedrigster Lüfterdrehzahl und Geräuschen.
Das spezielle luftsymmetrische Design der Kühllamellen dient zur Minimierung des Luftwiderstands und trägt messbar zur effizienten Wärmeableitung bei.
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 1.018 kg | height: | 0.192 m | width: | 0.123 m | depth: | 0.157 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CPU-Kühler |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,18* | € 31,80* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 31,14* | € 32,46* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 34,42* | € 36,28* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 37,72* | € 39,36* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 41,39* | € 43,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|