Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühler Thermalright AXP-100C65 - 1700/1200/20xx/1366/AM4/AM5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühler Thermalright AXP-100C65 - 1700/1200/20xx/1366/AM4/AM5
Artikel-Nr.:
     832-333361
Hersteller:
     Thermalright
Herst.-Nr.:
     AXP-100C65
EAN/GTIN:
     0814256001601
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1366
CPU Lüfter Sockel AM3
CPU Lüfter Sockel AM4
CPU Lüfter Sockel AM5
Weitere Informationen:
weight:
1.079 kg
height:
0.112 m
width:
0.155 m
depth:
0.176 m
Weitere Suchbegriffe: cpu lüfter sockel 1366, CPU-Kühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 62,03*
€ 80,35*
14 Tage
27
€ 6,29*
ab € 74,03*
€ 94,80*
€ 3,50*
ab € 75,33*
€ 96,51*
€ 6,90*
ab € 79,80*
€ 102,27*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.