Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühler Thermalright SA IB-E Extreme Rev.B-/1200/20xx/AM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühler Thermalright SA IB-E Extreme Rev.B-/1200/20xx/AM4
Kühler Thermalright SA IB-E Extreme Rev.B-/1200/20xx/AM4
Artikel-Nr.:
     832-333363
Hersteller:
     Thermalright
Herst.-Nr.:
     SA IB-E
EAN/GTIN:
     0814256001564
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM4
cpu lüfter sockel am4
Mit dem Silver Arrow IB-E Extreme Rev. B präsentiert Thermalright eine speziell für die höchste Leistung entwickelte Edition des innovativen Silver Arrow IB-E.

In dieser Ausgabe „Silver Arrow IB-E Extreme Rev. B“ wird durch die Verwendung von zwei besonders leistungsstarken 140-mm-Lüftern die maximal mögliche Kühlleistung realisiert.

Auf der anderen Seite ragt der Kühlkörper nicht über die Standard-ATX-Motherboards hinaus, was auch Inkompatibilitäten mit unter der oberen Abdeckung montierten Lüftern oder an der Oberseite des Gehäuses installierten Netzteilen ausschließt. Der größere Abstand von den Aluminiumlamellen zur Kupferbasis verhindert Kollisionen des Lüfters und eines hoch ansteigenden Kühlers von RAM-Modulen.

Dieser High-End-Kühler hat eine einzigartige Vitalität. Es hat einen einzigartigen PS-Sound. Wenn es auf ein bestimmtes Niveau beschleunigt, genießt es die Geschwindigkeitsleistung dieser High-End-Geschwindigkeit.

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
1.775 kg
height:
0.194 m
width:
0.215 m
depth:
0.252 m
Weitere Suchbegriffe: CPU-Kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 65,51*
€ 69,20*
€ 5,95*
ab € 80,81*
€ 84,50*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 80,83*
€ 84,52*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.