Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen NB-Ständer Ergo-Top 320 Circular, grün retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BakkerElkhuizen NB-Ständer Ergo-Top 320 Circular, grün retail
BakkerElkhuizen NB-Ständer Ergo-Top 320 Circular, grün retail
Artikel-Nr.:
     832-334040
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNETOP320CGRN
EAN/GTIN:
     8719274674115
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Ergo-Top 320 Circular

Nachhaltiger und perfekter Laptopständer für Ihren festen Computerarbeitsplatz.

Der Ergo-Top 320 Circular ist ein Laptopständer aus nachhaltigen Materialien. Er bringt Ihren Laptop-Bildschirm auf die optimale Höhe und den optimalen Betrachtungswinkel und verfügt außerdem über einen integrierten Dokumentenhalter, damit Sie Ihre Dokumente, Ihr Tablet oder Ihr Mobiltelefon ablegen können.

Nachhaltig und damit gut für die Umwelt.
Der Ergo-Top 320 Circular ist ein umweltfreundliches Produkt und besteht zu 100 % aus recycelten Materialien. Das Material ist PET-Filz und wird aus recycelten PET-Flaschen hergestellt. Obwohl das PET-Filzmaterial weich erscheint, ist der Ergo-Top 320 Circular genauso stark wie andere Materialien, zum Beispiel Acryl. Das PET-Filz ist robust, leicht zu reinigen, UV-beständig und nicht leicht entflammbar. Das grau melierte Material macht die Ergo-Top 320 Circular zu einem Blickfang auf jedem Schreibtisch, für den festen Arbeitsplatz, den Shared-Desk oder für Ihr Home-Office.

Bringen Sie Ihren Laptopbildschirm auf die richtige Höhe, Winkel und Entfernung, damit Sie automatisch eine ergonomisch-korrekte Körperhaltung einnehmen.

Ergonomischer Hintergrund

- Distanz zwischen Ihren Augen und dem Bildschirm sollte je nach Bildschirmgröße und Auflösung circa 50-80 cm betragen (in etwa eine Armlänge). Justieren Sie die Entfernung ihres Bildschirms (Quelle: VGB DGUV Information 215-410, 2019, S. 93.).
- Winkel Ihrer Blicklinie auf die Mitte des Bildschirmes sollte circa -35° betragen, justieren sie also auch die Höhe ihres Bildschirms (Quelle: VGB DGUV Information 215-410, 2019, S.46.).

… von der Plastikflasche bis zu unserem nachhaltigen Produkt:
Plastikflaschen werden gesammelt, geschreddert und zu Flakes verarbeitet. Diese werden wiederum zu einem Granulat verwandelt und daraus werden PET-Filzplatten für unsere nachhaltigen „Circular-Produkte" hergestellt. Diese Produkte können an uns zurückgegeben und recycelt werden. Kurzum, 100% ressourceneffizient.
Weitere Informationen:
weight:
0.820 kg
height:
0.170 m
width:
0.285 m
depth:
0.375 m
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, bakker laptop-halter, laptop halter, Monitor-Laptop Tischständer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 3,50*
ab € 61,16*
€ 78,86*
€ 4,95*
ab € 65,26*
€ 83,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 75,75*
€ 96,89*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 76,91*
€ 98,30*
€ 5,95*
ab € 77,82*
€ 99,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.