Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon Maus Skiller SGM2 Optisch 6 Tasten 6.400 DPI USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sharkoon Maus Skiller SGM2 Optisch 6 Tasten 6.400 DPI USB
Sharkoon Maus Skiller SGM2 Optisch 6 Tasten 6.400 DPI USB
Artikel-Nr.:
     832-334799
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951021536
EAN/GTIN:
     4044951021536
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Die SKILLER SGM2 vereint eine klassische, ergonomische Form inklusive optionaler RGB-Umrandung mit einer technischen Ausstattung die auf intensive Gaming-Sessions ausgelegt ist. Auf Unnötiges wurde zugunsten eines ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnisses bewusst verzichtet. So bietet die SKILLER SGM2 neben einem optischen Sensor mit bis zu 6.400 DPI auch eine Polling-Rate von 1.000 Hertz, zwei leicht zugängliche Daumentasten und sechs einstellbare Beleuchtungseffekte.Optionale RGB-Beleuchtung. Mittels eines einzigen Schalters an der Unterseite lässt sich die SKILLER SGM2 jederzeit in sechs unterschiedlichen Effekten mit bis zu 16,8 Millionen Farben beleuchten. Wer ohne Beleuchtung auskommt, kann diese ebenfalls mit einem Handgriff aus- oder wieder einschalten. Das beleuchtete SKILLER-Logo ist dabei nicht nur optisches Highlight, sondern zeigt auch die gewählte DPI-Stufe an.Ideale Gaming-Performance. Mit einer im E-Sport üblichen Polling-Rate von 1.000 Hertz, einer Lift-Off-Distanz von nur einem Millimeter sowie einem optischen Sensor mit bis zu 6.400 DPI ist die SKILLER SGM2 voll auf Gaming ausgelegt. Mittels DPI-Wahlschalter lässt sich die gewünschte Empfindlichkeit der Maus in vier voreingestellten Stufen festlegen. Eine störende Software ist nicht nötig.Ergonomisches Retro-Design. Die Form der SKILLER SGM2 orientiert sich stark an den Klassikern vergangener Tage und bietet eine außergewöhnlich ergonomische Handhabung mit zwei leicht zu erreichenden Daumentasten. Sie eignet sich dabei am besten für Rechtshänder mit mittelgroßen bis großen Händen. Gummierte Seitenflächen sorgen zusätzlich für einen sicheren Grip.
Weitere Informationen:
weight:
0.225 kg
height:
0.110 m
width:
0.060 m
depth:
0.200 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 11,06*
€ 15,60*
3 Tage
200
€ 6,90*
ab € 13,79*
€ 19,25*
€ 5,50*
ab € 14,24*
€ 19,76*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 14,53*
€ 20,27*
€ 3,50*
ab € 17,55*
€ 23,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,10*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 37,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.