Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo DVI-Kabel auf DVI 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo DVI-Kabel auf DVI 2m
Lenovo DVI-Kabel auf DVI 2m
Artikel-Nr.:
     832-335236
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0B47071
EAN/GTIN:
     0887037486522
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
lenovo dvi kabel 2,0 m
Weitere Informationen:
weight:
0.221 kg
height:
0.150 m
width:
0.050 m
depth:
0.180 m
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 2m, Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 11,92*
€ 13,91*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,01*
€ 14,01*
Frei Haus
ab € 13,01*
€ 15,19*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.