Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower USB mini Ventilator weiß USB-A (flexibel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RealPower USB mini Ventilator weiß USB-A (flexibel)
RealPower USB mini Ventilator weiß USB-A (flexibel)
Artikel-Nr.:
     832-335265
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     335265
EAN/GTIN:
     4040895008282
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
RealPower Mini USB Fan USB-Ventilator mit flexiblem Hals
Herst.-Nr.: 335265
Die praktischen Mini-Ventilatoren sind nahezu immer und überall einsetzbar. Egal, ob die Klimaanlage im Zug versagt oder beim Relaxen am See eine kühle Brise benötigt wird, alles, was der Ventilator benötigt, ist ein USB-Port.
So funktioniert er mit Powerbanks, am Notebook oder am Ladeport in der Bahn. Sein flexibler Hals ermöglicht eine freie Positionierung und eine Erfrischung genau dort, wo sie benötigt wird.

      Features
      • USB-Ventilator
      • Flexibler Hals
      • Einfache Installation
      • Zum Anschluss an USB-Ports und Powerbanks
      • Spannung 5 V
      • Leistung 1,5 W
      • Drehzahl 13000±1000
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.040 kg
height:
0.010 m
width:
0.100 m
depth:
0.150 m
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, USB Ventilator, usb ventilator, Ventilatoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 10,38*
€ 14,73*
5 Tage
297
€ 1,00*
ab € 10,39*
€ 14,75*
€ 3,50*
ab € 16,74*
€ 23,48*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.