Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör WACOM Bamboo Ink 2 Stift smart stylus Farbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör WACOM Bamboo Ink 2 Stift smart stylus Farbe schwarz
Zubehör WACOM Bamboo Ink 2 Stift smart stylus Farbe schwarz
Artikel-Nr.:
     832-335372
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     CS322AGOB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafiktablettzubehör
Weitere Informationen:
weight:
0.085 kg
height:
0.025 m
width:
0.070 m
depth:
0.180 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.