Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP Speichererweiterung 16GB Qnap RAM-16GDR4ECT0-UD-2666


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP Speichererweiterung 16GB Qnap RAM-16GDR4ECT0-UD-2666
QNAP Speichererweiterung 16GB Qnap RAM-16GDR4ECT0-UD-2666
Artikel-Nr.:
     832-336669
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     RAM-16GDR4ECT0-UD-2666
EAN/GTIN:
     4713213516775
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
weight:
0.047 kg
height:
0.002 m
width:
0.130 m
depth:
0.160 m
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, NAS-Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 229,68*
€ 233,73*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,93*
€ 238,09*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 240,98*
€ 245,30*
€ 3,50*
ab € 245,11*
€ 249,55*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 259,47*
€ 264,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,27*
€ 314,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,12*
€ 314,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,84*
€ 312,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,68*
€ 312,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,47*
€ 308,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.