Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK HDMI 2 - 1 Umschalter bidirektional 4K 60 Hz kompakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK HDMI 2 - 1 Umschalter bidirektional 4K 60 Hz kompakt
DELOCK HDMI 2 - 1 Umschalter bidirektional 4K 60 Hz kompakt
Artikel-Nr.:
     832-336689
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64072
EAN/GTIN:
     4043619640720
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Dieser HDMI Umschalter von Delock ist ein manueller bidirektionaler Umschalter zur Verbindung verschiedener Geräte mit HDMI Anschluss, der zwei verschiedene Einsatzmöglichkeiten bietet. 1. Es können bis zu 2 Geräte an einen Monitor, TV oder Beamer angeschlossen werden. Per Knopfdruck lässt sich das Gerät auswählen, das am Bildschirm dargestellt wird. 2. Ein HDMI Gerät kann an bis zu 2 Bildschirme angeschlossen werden. Per Knopfdruck lässt sich der Bildschirm auswählen, an dem das Signal dargestellt wird. Eine gleichzeitige Ausgabe auf mehreren Bildschirmen ist nicht möglich.
Weitere Informationen:
weight:
0.083 kg
height:
0.030 m
width:
0.080 m
depth:
0.080 m
Weitere Suchbegriffe: Konverter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 12,73*
€ 17,00*
3 Tage
40
€ 2,90*
ab € 12,74*
€ 17,02*
€ 4,99*
ab € 13,21*
€ 17,64*
€ 6,70*
ab € 13,31*
€ 17,77*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 14,41*
€ 19,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.