Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-337054 Herst.-Nr.: 88885519 EAN/GTIN: 4260455645416 |
| |
|
| | |
| ARGUS SU-200B Desktop-Kühler Argus SU-200B Der SU-200B ist kompatibel mit den Intel®-Sockeln LGA1150, 1151, 1155, 1156, 1366. 38 ALU-Finnen und 4 doppelseitige 6mm Kupfer-Heatpipes ermöglichen eine ausgezeichnete Kühlleistung. Der 92mm Lüfter mit 4Pin PWM-Anschluss lässt sich zudem temperaturabhängig regeln und kühlt CPUs mit einer max. TDP von bis zu 115W. Mit maximal 25,0dbA bleibt er dabei flüsterleise. Dank der festen Verschraubung mit der beiliegenden Backplate, ist er der ideale Kandidat für Systemintegratoren, die zusätzlich einen großen Wert auf Sicherheit beim Transport oder Versand legen. - ✔ feste Verschraubung mit der rückseitigen Backplate
- ✔ vier doppelseitige 6mm Heatpipes
- ✔ 92mm Lüfter mit 4Pin PWM-Anschluss
- ✔ TDP von bis zu 115W
Weitere Informationen: | | weight: | 0.481 kg | height: | 0.105 m | width: | 0.115 m | depth: | 0.170 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,98* | € 15,20* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 10,97* | € 15,35* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 11,37* | € 15,75* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,37* | € 22,32* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,13* | € 30,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|