Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Projektor/Laptop Wagen, verstellbar, Max.10KG, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Projektor/Laptop Wagen, verstellbar, Max.10KG, weiß
LogiLink Projektor/Laptop Wagen, verstellbar, Max.10KG, weiß
Artikel-Nr.:
     832-337117
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0067A
EAN/GTIN:
     4052792059809
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Der Mehrzweckwagen eignet sich perfekt für eine Vielzahl von audiovisuellen Präsentationsfunktionen wie z.B. als Vortragspult oder Laptop-/Computerständer. Er ist stabil und sicher für Ihren Projektor, Laptop oder Monitor und lässt sich dank der vier soliden Rollen problemlos bewegen. Auch als komfortabler Arbeitsplatz ist der BP0067A durch der höhenverstellbaren Stahlkonstruktion bestens geeignet. Sie können den schwenkbaren Tisch bis zu 35° nach oben und unten neigen. Die Sicherheitsleisten-Stopper verhindern dabei, dass Ihre Geräte verrutschen.
Weitere Informationen:
weight:
10.300 kg
height:
0.100 m
width:
0.740 m
depth:
0.820 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,23*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.