Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-337282 Herst.-Nr.: BP0108 EAN/GTIN: 4052792060157 |
| |
|
| | |
| Befestigen Sie Ihren TV- und Computer-Monitor direkt am Schreibtisch. So können Sie auch dort Ihre Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen und sie nach Belieben neigen, schwenken oder drehen. Das einfache Kabelmanagement hält alles übersichtlich und geordnet in der Halterung verborgen. Die BP0108 eignet sich für flache als auch für curved Monitore, um Ihnen eine neue Dimension des visuellen Komforts zu ermöglichen. Weitere Informationen: | | weight: | 1.861 kg | height: | 0.075 m | width: | 0.210 m | depth: | 0.445 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirm schwenkarm, Tischhalter für Monitor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 62 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 13,79* | € 19,61* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 15,31* | € 21,13* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 14,69* | € 21,56* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,35* | € 29,85* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 22,53* | € 30,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|