Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alogic Glasfaserkabel LC-LC Multi Mode Duplex LSZH OM3 0.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alogic Glasfaserkabel LC-LC Multi Mode Duplex LSZH OM3 0.5m
Alogic Glasfaserkabel LC-LC Multi Mode Duplex LSZH OM3 0.5m
Artikel-Nr.:
     832-337768
Hersteller:
     Alogic
Herst.-Nr.:
     LCLC-0.5-OM3
EAN/GTIN:
     9350784004833
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
weight:
0.022 kg
height:
0.015 m
width:
0.200 m
depth:
0.250 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,77*
€ 5,76*
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 7,33*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.