Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alogic Glasfaserkabel LC-LC Multi Mode Duplex LSZH OM4 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alogic Glasfaserkabel LC-LC Multi Mode Duplex LSZH OM4 1.5m
Alogic Glasfaserkabel LC-LC Multi Mode Duplex LSZH OM4 1.5m
Artikel-Nr.:
     832-337801
Hersteller:
     Alogic
Herst.-Nr.:
     LCLC-1.5-OM4
EAN/GTIN:
     9350784006370
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
weight:
0.036 kg
height:
0.010 m
width:
0.200 m
depth:
0.250 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.