Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alogic Glasfaserkabel LC-LC Multi Mode Duplex LSZH OM4 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alogic Glasfaserkabel LC-LC Multi Mode Duplex LSZH OM4 10m
Alogic Glasfaserkabel LC-LC Multi Mode Duplex LSZH OM4 10m
Artikel-Nr.:
     832-337803
Hersteller:
     Alogic
Herst.-Nr.:
     LCLC-10-OM4
EAN/GTIN:
     9350784016041
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
weight:
0.144 kg
height:
0.040 m
width:
0.220 m
depth:
0.280 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 27,80*
€ 38,09*
13 Tage
6
€ 6,29*
ab € 33,63*
€ 45,80*
€ 6,90*
ab € 42,03*
€ 56,37*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.