Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Wi-Fi 5 USB Nano Adapter DMG-04 Stick 650Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech Wi-Fi 5 USB Nano Adapter DMG-04 Stick 650Mbps
Inter-Tech Wi-Fi 5 USB Nano Adapter DMG-04 Stick 650Mbps
Artikel-Nr.:
     832-338260
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88888151
EAN/GTIN:
     4260455645409
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick

DMG-04

Wi-Fi 5 USB Nano WLAN Stick

Der DMG-04 ermöglicht Ihnen, Ihr Notebook oder Ihren PC mit einem vorhandenen WLAN-Netzwerk (802.11 n/b/g/ac (WiFi 5)) zu verbinden um dann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 650 Mbps auf das Internet zugreifen zu können. Diese Geschwindigkeiten und eine sehr gute Funkabdeckung werden trotz der sehr kompakten Bauform von nur 2 cm Gesamtlänge erreicht.

Seine ultrakompakte Bauform lässt selbst in sehr schlanken Notebooks eine unauffällige Anwendung zu. Bei nicht gebrauch lassen sich die empfindlichen Kontakte durch eine Schutzkappe verdecken.
Weitere Informationen:
weight:
0.027 kg
height:
0.015 m
width:
0.102 m
depth:
0.127 m
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, Wireless Network
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 6,38*
€ 9,21*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 6,57*
€ 9,47*
€ 4,50*
ab € 6,65*
€ 9,57*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,50*
€ 17,65*
4 Tage
38
€ 1,00*
ab € 14,59*
€ 20,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.