Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-338561 Herst.-Nr.: RAM-4GDR3L-SO-1600 EAN/GTIN: 4712511125818 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | weight: | 0.036 kg | height: | 0.012 m | width: | 0.123 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb, ddr ram, NAS-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 66,97* | € 69,79* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 67,48* | € 70,32* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,49* | € 70,33* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 67,79* | € 70,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,40* | € 74,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|