Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink DECT Telefon W59R Mobilteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yealink DECT Telefon W59R Mobilteil
Yealink DECT Telefon W59R Mobilteil
Artikel-Nr.:
     832-338830
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1302006
EAN/GTIN:
     6938818305434
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon

robustes Yealink DECT Handset


Das entsprechend dem strengen Standard IP67 zertifizierte Handset Yealink W59R ist ein professionelles und robustes DECT Handset mit integriertem Bluetooth und Vibrationsalarm, das bestens für staubige, feuchte und raue Umgebungen geeignet ist. Es vereint nicht nur die Vorteile der Mobilkommunikation mit den vielfältigen Leistungsmerkmalen von VoIP-Telefonen, sondern ist auch vollständig kompatibel zum Yealink Multi-Cell-DECT-System W80, das ein unterbrechungsfreies Roaming und Handover gewährleistet. Diese Handset bietet seinen Nutzern auch unter schwierigen und rauen Umgebungsbedingungen alle Annehmlichkeiten einer mobilen Kommunikation. Als widerstandsfähiges und langlebiges Handset bietet das W59R nicht nur eine optimale HD Audioqualität sondern nutzt auch mehrere Spitzentechnologien wie FNR (Flexible Noise Reduction), LC3 (Low Complexity Communication Codec) Plus, full duplex, und Opus. Dies ermöglicht den Anwendern ein stabiles und erstklassiges Audioerlebnis, auch wenn die Umgebung voller Störgeräusche oder Funkstörungen ist. Außerdem erhöhen die umfassenden Alarmfunktionen und der integrierte G-Sensor die Sicherheit am Arbeitsplatz für Personen, die in gefährlichen Umgebungen arbeiten


    Hauptfunktionen und Vorteile


    • Nahtlose Übergabe und nahtloses Roaming
    • Widerstandsfähiges DECT Mobilteil nach Schutzart IP67
    • Kratzfest, desinfektionsmittelbeständig
    • 1,8’’ 128x160 TFT-Farbdisplay mit intuitiver Benutzeroberfläche
    • HD-Voice und flexible Rauschunterdrückung(FNR)
    • Integriertes Bluetooth
    • Vibrationsalarm
    • Alarmfunktionen für Sicherheit am Areitsplatz:Drucktastenalarm, Ruhealarm, Lagealarm und Laufalarm
    • Bis zu 28 Stunden Gesprächszeit (18 Stunden mit Bluetooth-Headset)
    • Bis zu 360 Stunden Standby-Zeit (200 Stunden mit Bluetooth-Headset)
    • Tastaturhintergrundbeleuchtung und Tastensperre
    • LC3 (Low Complexity Communication Codec)Plus für hohe und stabile Audioqualität
    • Vollständig kompatibel mit Yealink W80 Multizellen-System für nahtloses Roaming und nahtlose Übergabe


Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.445 kg
height:
0.100 m
width:
0.110 m
depth:
0.200 m
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
408
€ 2,90*
ab € 91,33*
€ 112,35*
3 Tage
242
€ 8,00*
ab € 91,36*
€ 112,36*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 93,43*
€ 114,10*
Frei Haus
ab € 95,04*
€ 116,05*
€ 8,50*
ab € 96,13*
€ 117,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.