Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUERSWALD COMfortel H-200 Headset schnurgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AUERSWALD COMfortel H-200 Headset schnurgebunden
AUERSWALD COMfortel H-200 Headset schnurgebunden
Artikel-Nr.:
     832-338879
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90347
EAN/GTIN:
     4019377903476
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Mit dem extrem leichten Headset COMfortel H-200 haben Sie beim Telefonieren oder in Telefon- und Videokonferenzen beide Hände frei. So wird der Büroalltag wesentlich effizienter und komfortabler, denn bei Personen, die mehr als zwei Stunden am Tag telefonieren, reduziert ein Headset Nackenschmerzen und Verspannungen im oberen Rückenbereich. Der stabile, 300 Grad verstellbare Kopfbügel ist sowohl rechts als auch links tragbar und sorgt für optimale Passform. Bei exzellenter Klangqualität mit Rauschunterdrückung werden gesundheitsschädliche Schallpegelspitzen gekappt, noch bevor diese ins Ohr dringen. Dadurch bleibt der Geräuschpegel im sicheren Bereich und Ihr Gehör ist geschützt. Trotz schnurgebundenem Headset genießen Sie beim COMfortel H-200 die Freiheit, sich vom Schreibtisch wegbewegen zu können, ohne das Headset abnehmen zu müssen. Das Quick Disconnect Kabel lässt sich ganz einfach trennen, Ihr Gespräch wird gehalten bis Sie das Kabel wieder verbinden. Das COMfortel H-200 ist universell einsetzbar. Sie können es an allen gängigen Desktop-Telefonen sowohl über das im Lieferumfang enthaltene Anschlusskabel als auch über ein separat erhältliches USB-Kabel (Artikelnr. 90081) am Laptop oder PC anschließen.
Weitere Informationen:
weight:
0.019 kg
height:
0.050 m
width:
0.145 m
depth:
0.190 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.