Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUERSWALD Anschlusskabel m. 4-Pin Stecker f.COMf.1400/1400IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AUERSWALD Anschlusskabel m. 4-Pin Stecker f.COMf.1400/1400IP
AUERSWALD Anschlusskabel m. 4-Pin Stecker f.COMf.1400/1400IP
Artikel-Nr.:
     832-338880
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90080
EAN/GTIN:
     4019377900802
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
Modularkabel RJ-10
headset anschlusskabel
Dieses Original-Anschlusskabel ermöglicht die simple Verwendung Ihres COMfortel H-200 an einem COMfortel 600 / 1400 / 1400 IP / 1600. Durch die Verwendung der Quick Disconnect (QD) Steckverbindung besteht die Möglichkeit zur einfachen Trennung und Wiederaufnahme eines Gespräches (ohne Gesprächsabriss).
Weitere Informationen:
weight:
0.058 kg
height:
0.030 m
width:
0.090 m
depth:
0.225 m
Weitere Suchbegriffe: TK-Headsets
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 2,90*
ab € 7,41*
€ 9,10*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,42*
€ 9,11*
€ 5,00*
ab € 7,49*
€ 9,20*
€ 6,70*
ab € 7,63*
€ 9,35*
€ 4,00*
ab € 7,69*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.