Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUERSWALD Anschlusskabel USB für Laptop/PC für H200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AUERSWALD Anschlusskabel USB für Laptop/PC für H200
AUERSWALD Anschlusskabel USB für Laptop/PC für H200
Artikel-Nr.:
     832-338881
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90081
EAN/GTIN:
     4019377900819
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Dieses Original-USB-Anschlusskabel ermöglicht die simple Verwendung Ihrers COMfortel H-200 an einem PC über Plug and Play. Verzichten Sie dabei nicht auf die gewohnte Verwendung der Quick Disconnect (QD) Steckverbindung. Die Möglichkeit zur einfachen Trennung und Wiederaufnahme eines Gespräches bleibt auch am Computer ohne einen Gesprächsabriss selbstverständlich erhalten.
Weitere Informationen:
weight:
0.390 kg
height:
0.020 m
width:
0.120 m
depth:
0.135 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.