Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technogroup Support Pack: 3J Vorort NBD Supermicro 15K EURO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technogroup Support Pack: 3J Vorort NBD Supermicro 15K EURO
Technogroup Support Pack: 3J Vorort NBD Supermicro 15K EURO
Artikel-Nr.:
     832-339132
Hersteller:
     Technogroup
Herst.-Nr.:
     SP2413190D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IT Serviceverträge
it serviceverträge
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Garantieverlängerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.116,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.223,45*
€ 1.455,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.210,77*
€ 1.440,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,43*
€ 1.395,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.145,72*
€ 1.363,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.116,60*
€ 1.328,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.