Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 1TB Samsung 2,5" (6.3cm) SATAIII 870 QVO retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSD 1TB Samsung 2,5" (6.3cm) SATAIII 870 QVO retail
SSD 1TB Samsung 2,5" (6.3cm) SATAIII 870 QVO retail
Artikel-Nr.:
     832-339301
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ-77Q1T0BW
EAN/GTIN:
     8806090396038
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Mehr Speicher,

mehr Möglichkeiten
Bis zu acht Terabyte Speicherplatz: Die 870 QVO von Samsung ist die neueste QLC SSD (Quad Level Cell Solid State Drive) der zweiten Generation und bietet mit bis zu 8 TB die aktuell größte Speicherkapazität auf dem Markt[1] Ein passendes Upgrade für alle, die ihren Laptop oder Desktoprechner für den alltäglichen Einsatz mit enorm viel Speicherplatz ausstatten möchten – ohne dabei Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

Verbesserte Performance
Schneller als ihr Vorgängermodell: Die 870 QVO kann die maximale sequenzielle SATA-Schnittstellen-Geschwindigkeit von 560 bzw. 530 MB/s[2] voll ausschöpfen. Sie zeichnet sich durch ein langanhaltendes Leistungsniveau sowie schnellere zufällige Zugriffe als die 860 QVO aus[3] Die Intelligent TurboWrite-Technologie ermöglicht schnelleres Schreiben und sorgt mit ihrem variablen Puffer für eine langanhaltend optimale Performance[4]

Beeindruckende Kapazität genießen
Die 870 QVO ist erhältlich mit 1, 2, 4 oder 8 Terabyte Speicherplatz. Das 8 TB[5] Modell ist die derzeit größte Client SATA SSD. Für dich als Nutzer in bedeutet dies: eine Rechnerumgebung mit einem riesigen SSD-Speicher lädt dich zur freien Entfaltung ein – zu einem wirklich attraktiven Preis.

Zuverlässig und langlebig
Die Lebensdauer der 870 QVO wird auf bis zu 2.880 TBW[6] erweitert – zusätzlich abgesichert durch eine eingeschränkte Herstellergarantie von 3 Jahren[7] Für eine lange Betriebssicherheit sorgt auch der ECC-Fehlerkorrektur-Algorithmus[8] , der eine konstante Leistung ermöglicht.

Einfaches Upgrade
Einen Desktop-Rechner oder Laptop mit einer 870 QVO aufzurüsten ist wirklich einfach: Alles was dein Computer braucht, ist ein Formfaktor mit Standard 2,5-Zoll SATA Schnittstelle. Um in den Genuss einer Terabyte-starken SSD zu kommen, genügt es, die 870 QVO über den SATA-Steckplatz anzuschließen – die Umzugssoftware erledigt den Rest.

Samsung Magician Software
Fortschrittliche Laufwerksverwaltung einfach gemacht - mit der Samsung Magician-Software. Die benutzerfreundliche Software-Lösung hilft dir dabei, immer ein Auge auf deine SSD zu haben. Damit kannst du dein Laufwerk mit Updates immer auf dem neusten Stand halten, Statusparameter und Geschwindigkeit überwachen und sogar die Leistungsfähigkeit optimieren.

Es wird empfohlen, die Firmware deiner Samsung SSDs immer auf die neueste Version zu aktualisieren.
Weitere Informationen:
weight:
0.086 kg
height:
0.022 m
width:
0.102 m
depth:
0.142 m
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 69,35*
€ 84,47*
€ 5,80*
ab € 69,42*
€ 84,58*
3 Tage
310
€ 4,50*
ab € 72,37*
€ 88,65*
€ 3,50*
ab € 72,59*
€ 88,77*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 96,22*
€ 116,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.