Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raptor Gaming Ladekabel 2in1 CC200 Playstation 4&5 2,7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raptor Gaming Ladekabel 2in1 CC200 Playstation 4&5 2,7m
Raptor Gaming Ladekabel 2in1 CC200 Playstation 4&5 2,7m
Artikel-Nr.:
     832-340215
Hersteller:
     Raptor Gaming
Herst.-Nr.:
     RG-CC200-W
EAN/GTIN:
     4251236200924
Suchbegriffe:
Nintendo Controller
Nintendo Zubehör
PlayStation Controller Ladestation
PlayStation Zubehör
Weitere Informationen:
weight:
0.109 kg
height:
0.040 m
width:
0.100 m
depth:
0.152 m
Weitere Suchbegriffe: nintendo zubehör, Playstation Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,71*
€ 8,57*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,92*
€ 11,64*
Frei Haus
ab € 10,25*
€ 14,63*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.