Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chenbro GEH 4U RM42200-U3 BK IPC USB3.0 RM42200H12*13621


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chenbro GEH 4U RM42200-U3 BK IPC USB3.0 RM42200H12*13621
Chenbro GEH 4U RM42200-U3 BK IPC USB3.0 RM42200H12*13621
Artikel-Nr.:
     832-340349
Hersteller:
     Chenbro
Herst.-Nr.:
     RM42200H12*13621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19" Gehäuse
Weitere Informationen:
weight:
14.503 kg
height:
0.305 m
width:
0.615 m
depth:
0.695 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,64*
€ 262,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,45*
€ 257,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,54*
€ 246,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,54*
€ 238,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,13*
€ 216,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.