Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trade Up to WatchGuard Firebox T40 with 3-y Basic Sec. EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trade Up to WatchGuard Firebox T40 with 3-y Basic Sec. EU
Trade Up to WatchGuard Firebox T40 with 3-y Basic Sec. EU
Artikel-Nr.:
     832-341130
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGT40413-EU
EAN/GTIN:
     0654522321848
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall watchguard
Weitere Informationen:
weight:
1.698 kg
height:
0.130 m
width:
0.240 m
depth:
0.230 m
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall, Firewall(Hardware)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.353,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.497,46*
€ 1.781,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.452,89*
€ 1.728,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.413,58*
€ 1.682,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.353,25*
€ 1.610,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.