Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 6.3cm 4TB USB3.1 StoreJet 25M3S Iron Gray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend 6.3cm 4TB USB3.1 StoreJet 25M3S Iron Gray
Transcend 6.3cm 4TB USB3.1 StoreJet 25M3S Iron Gray
Artikel-Nr.:
     832-341363
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4TSJ25M3S
EAN/GTIN:
     0760557848967
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
StoreJet 25M3
Die robuste externe Festplatte StoreJet 25M3 von Transcend kombiniert höchste Stoßfestigkeit mit der USB 3.1 Gen 1-Schnittstelle und ermöglicht neben ultraschneller Datenübertragung einen starken Schutz vor Sturzschäden.

Überzeugende Transfergeschwindigkeiten
Die externe Festplatte StoreJet 25M3 ist mit der USB 3.1 Gen 1 Schnittstelle ausgestattet und bietet blitzschnelle Übertragungsraten von bis zu 5Gbps.

Exzellenter Schutz vor Stürzen
Die StoreJet 25M3 verfügt über ein dreistufiges Anti-Schock-System, das den Drop-Test-Standards des US-Militärs entspricht, um die auf der Festplatte gespeicherten Daten umfassend zu schützen. Das dreistufige Schutzsystem besteht aus einer rutschfesten Ummantelung aus Silikon-Gummi, einem internen Stoßdämpfer sowie einem robusten Hartschalen-Gehäuse.

Zwei Farboptionen
Die StoreJet 25M3 ist in den Farben Iron Gray und Militäry Green erhältlich. Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe!

Alles sichern mit nur einem Knopfdruck
Die StoreJet 25M3 ist mit einer One-Touch Auto Backup Taste ausgestattet, die Ihre Daten mit nur einem Tastendruck sofort sichert*. Mit der Taste können Sie die zuvor abgemeldete Festplatte auch wieder mit Ihrem PC verbinden, ohne dass Sie das Kabel ziehen und anschließend wieder einstecken müssen.

Exklusive Software
Transcend Elite ist eine praktische Datenmanagementsoftware, die wichtige Dateien organisiert, schützt und auf dem neuesten Stand hält.

RecoveRx ist ein Datenrettungsprogramm, mit dem Sie tief in einem Speichermedium nach Spuren von gelöschten Dateien suchen können, einschließlich digitaler Fotos, Dokumente, Musik und Videos.

Garantierte Qualität
Die externen Festplatten von Transcend werden nach den höchsten Standards gebaut und nach strengen Vorgaben getestet, sodass sie eine hervorragende Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit bieten. Transcend-Produkte sind nicht nur der richtige Ort für Ihre Daten, sondern auch Ausdruck Ihres guten Geschmacks.
Weitere Informationen:
weight:
0.393 kg
height:
0.050 m
width:
0.120 m
depth:
0.150 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 8,00*
ab € 101,63*
€ 109,31*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 103,14*
€ 110,76*
1 Tag
40
€ 4,90*
ab € 102,95*
€ 110,96*
€ 4,50*
ab € 104,33*
€ 112,41*
Frei Haus
ab € 105,14*
€ 113,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1TSJ25M3S
ab € 52,31*
Zubehör
Transcend
TS2TSJ25M3S
ab € 69,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.