Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Modularkabel RJ45 (8/4) - RJ45 (8/4), schwarz, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Modularkabel RJ45 (8/4) - RJ45 (8/4), schwarz, 10m
EFB Modularkabel RJ45 (8/4) - RJ45 (8/4), schwarz, 10m
Artikel-Nr.:
     832-341426
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K2408.10
EAN/GTIN:
     4049759055103
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Höreranschlusskabel
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Hörerkabel, Telefonhörerkabel, isdn-kabel 10m, isdn kabel, hörerkabel schwarz, Netzwerkzubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,45*
6 Tage
98
€ 9,90*
ab € 1,09*
€ 1,46*
€ 4,90*
ab € 1,09*
€ 1,46*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,13*
€ 1,60*
€ 5,46*
ab € 1,24*
€ 1,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.