Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technogroup Support Pack: 3J Vorort NBD Supermicro 10K Euro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technogroup Support Pack: 3J Vorort NBD Supermicro 10K Euro
Technogroup Support Pack: 3J Vorort NBD Supermicro 10K Euro
Artikel-Nr.:
     832-341654
Hersteller:
     Technogroup
Herst.-Nr.:
     SP2413190C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IT Serviceverträge
it serviceverträge
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Garantieverlängerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 761,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,21*
€ 992,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,76*
€ 990,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,84*
€ 968,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,52*
€ 944,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,17*
€ 905,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.