Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 19"-Profilschienen standard, vorne, 42 HE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal 19"-Profilschienen standard, vorne, 42 HE
Rittal 19"-Profilschienen standard, vorne, 42 HE
Artikel-Nr.:
     832-341798
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5302106
EAN/GTIN:
     4028177955448
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Zum Aufbau einer zölligen Montageebene oder für den zölligen Teilausbau geeignet. Die L-förmige Ausführung ermöglicht die direkte Aufnahme aller gängigen Einbausätze von Serversystemen, welche direkt an der 19"-Systemlochung befestigt werden.
Weitere Informationen:
weight:
7.110 kg
height:
0.090 m
width:
0.140 m
depth:
2.050 m
Weitere Suchbegriffe: 19" Gehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 56,48*
€ 71,83*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,03*
€ 72,46*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,05*
€ 72,48*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,83*
€ 74,34*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 63,98*
€ 80,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,51*
€ 95,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,95*
€ 95,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,22*
€ 87,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,55*
€ 85,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,98*
€ 76,14
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 31,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5302110
ab € 8,65*
Zubehör
Rittal
5302167
ab € 37,94*
Zubehör
Rittal
5302112
ab € 74,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.