Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX Sockel-Eckstück mit Blende, 200 mm, für B 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal VX Sockel-Eckstück mit Blende, 200 mm, für B 300 mm
Rittal VX Sockel-Eckstück mit Blende, 200 mm, für B 300 mm
Artikel-Nr.:
     832-342018
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8640020
EAN/GTIN:
     4028177958845
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, optimierte Ausführung, 200 mm für VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW

Optimierte Ausführung des VX Sockel-Systems mit verbesserter Stabilität und einfachem Handling durch von vorne verschraubte Blenden. Die bereits bekannten Vorteile des Sockels bleiben erhalten.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,10*
€ 64,41*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,62*
€ 98,73*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,565*
€ 107,33*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 75,00*
ab € 106,95*
€ 131,51*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 110,43*
€ 134,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,55*
€ 145,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 5,74*
Zubehör
Rittal
8620011
ab € 24,16*
Zubehör
Rittal
8617500
ab € 20,69*
Zubehör
Rittal
8100711
ab € 40,26*
Zubehör
Rittal
8100770
ab € 20,20*
Zubehör
Rittal
8620400
ab € 13,19*
Zubehör
Rittal
8100700
ab € 161,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.