Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX Sockel-Blenden, seitlich, 200 mm, für T: 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal VX Sockel-Blenden, seitlich, 200 mm, für T: 500 mm
Rittal VX Sockel-Blenden, seitlich, 200 mm, für T: 500 mm
Artikel-Nr.:
     832-342031
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8660042
EAN/GTIN:
     4028177959033
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
weight:
2.320 kg
height:
0.055 m
width:
0.205 m
depth:
0.365 m
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,72*
€ 17,06*
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 13,525*
€ 18,015*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 13,985*
€ 18,555*
1 Tag
2
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,78*
€ 26,705*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 28,01*
€ 36,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8660400 winkel
ab € 14,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.