Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-342436 Herst.-Nr.: 5301350 EAN/GTIN: 4028177952904 |
| |
|
| | |
| Zur Verankerung des Schrankes am Boden, insbesondere wenn der Schrank auf Grund einer Kopflastigkeit zum Kippen neigt oder nicht innerhalb einer Schrankreihe mit eingebunden werden kann. Weitere Informationen: | | weight: | 0.282 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.260 m | depth: | 0.420 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 10,13* | € 14,11* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,65* | € 14,82* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,91* | € 15,19* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,99* | € 15,30* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,13* | € 15,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Paket (ab € 10,13* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|