Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 147X Schwarz LaserJet Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 147X Schwarz LaserJet Tonerpatrone
HP 147X Schwarz LaserJet Tonerpatrone
Artikel-Nr.:
     832-342813
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W1470X
EAN/GTIN:
     0194441304688
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Einfaches Drucken von Texten und Grafiken in geringen Auflagen

Setzen Sie auf HP Original Tonerkartuschen mit JetIntelligence Technologie, die bei hohen Druckgeschwindigkeiten hochwertige Seiten erzeugen, kostengünstige Optionen für hohe Reichweite liefern[1] und eine innovative Technologie zur Betrugserkennung bieten, um so die konsistente Qualität von HP sicherzustellen.
Weitere Informationen:
weight:
2.643 kg
height:
0.180 m
width:
0.280 m
depth:
0.380 m

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Enterprise Flow MFP M 634 h; LaserJet Enterprise Flow MFP M 635 z; LaserJet Enterprise Flow MFP M 636 z; LaserJet Enterprise M 610 dn; LaserJet Enterprise M 610 n; LaserJet Enterprise M 610 Series; LaserJet Enterprise M 611 dn; LaserJet Enterprise M 611 n; LaserJet Enterprise M 611 x; LaserJet Enterprise M 612 dn; LaserJet Enterprise MFP M 634 z; LaserJet Enterprise MFP M 635 fht; LaserJet Enterprise MFP M 635 h; LaserJet Enterprise MFP M 636 fh
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
7
€ 4,15*
ab € 244,30*
€ 268,59*
Frei Haus
ab € 246,36*
€ 269,25*
€ 1,95*
ab € 249,13*
€ 270,06*
€ 3,50*
ab € 247,56*
€ 270,47*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 259,41*
€ 282,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,16*
€ 335,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,36*
€ 334,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,00*
€ 322,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,62*
€ 320,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,41*
€ 308,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.