Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom DECT-Headset A150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Snom DECT-Headset A150
Snom DECT-Headset A150
Artikel-Nr.:
     832-342815
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     4388
EAN/GTIN:
     4260059582483
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Das Snom A150 gehört zu den kleinsten und leichtesten DECT Headsets seiner Klasse. Trotz der mehr als kompakten Bauweise überzeugt das Gerät aber im Gebrauch durch seinen erstklassigen Breitband-Sound sowie der hohen DECT-Reichweite. Dort wo normalen Bluetooth Headsets schnell die Puste ausgeht überzeugt das Snom A150 mit bis zu 15m Reichweite – ohne Qualitätseinbußen. Und dass mit der gewohnten Snom HD-Audio-Qualität.

Dank des integrierten Akkus sind durchgehende Gespräche von mehreren Stunden kein Problem mehr. Dank der hohen DECT-Reichweite und der einfachen Bedienung bietet das Headset maximale Mobilität und fügt sich perfekt in den Arbeitsalltag ein.

Das Headset verbindet sich einfach per Plug and Play und dem beiliegenden SNOM DECT USB-Stick mit ihrem Telefon. Einfach einstecken, verbinden und los telefonieren.

Das Snom A150 DECT Headset ist der perfekte Begleiter für alle, die gerne mobil arbeiten. Dank der leichten Bauweise und der hohen DECT-Reichweite ist das Headset nicht nur technisch absolute Spitzenklasse.
Weitere Informationen:
weight:
0.253 kg
height:
0.055 m
width:
0.100 m
depth:
0.200 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 90,91*
€ 118,62*
Frei Haus
ab € 94,62*
€ 119,69*
€ 4,99*
ab € 94,83*
€ 120,50*
28 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 92,30*
€ 120,84*
€ 3,50*
ab € 98,64*
€ 125,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.