Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Bullet IR DS-2TD2636B-15/P 6mm 4MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hikvision Bullet IR DS-2TD2636B-15/P 6mm 4MP
Hikvision Bullet IR DS-2TD2636B-15/P 6mm 4MP
Artikel-Nr.:
     832-343015
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2TD2636B-15/P
EAN/GTIN:
     6941264046301
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 7.251,35*
€ 7.545,74*
Frei Haus
ab € 7.944,91*
€ 8.496,45*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.545,74*
€ 8.979,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.478,00*
€ 8.898,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.312,18*
€ 8.701,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.251,35*
€ 8.629,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.