Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-343109 Herst.-Nr.: Deco X20(1-pack) EAN/GTIN: 6935364052294 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Mesh-WLAN der nächsten Generation AX1800 Whole Home Mesh Wi-Fi 6-System der nächsten Generation
Fortschrittliches Mesh mit Wi-Fi 6 Ausgestattet mit der Wi-Fi 6-Technologie ist das Mesh-WLAN von Deco für das gesamte Zuhause so konzipiert, dass es eine enorme Steigerung der Abdeckung, Geschwindigkeit und Gesamtkapazität bietet. Holen Sie sich das neueste Mesh-WLAN, um das zukünftige Netzwerk zu genießen, das schneller lädt und mehr Verbindungen herstellt.
- Verbesserte Abdeckung des gesamten Hauses - Nahtloses Roaming - Verbindet über 150 Geräte - Schnelleres Wi-Fi 6-Geschwindigkeit - Stark reduzierte Verzögerung
Nahtlose Abdeckung Mit klareren und stärkeren Signalen, die durch BSS Color und Beamforming verbessert werden, erhöht die Deco X20 die Reichweite des WLANs im ganzen Haus auf bis zu 5.800 ft2 (3er-Pack). Drahtlose Verbindungen und optionales Ethernet-Backhaul arbeiten zusammen, um die Deco-Einheiten zu verbinden, und bieten so noch schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten und eine wirklich nahtlose Abdeckung. Sie möchten mehr Abdeckung? Fügen Sie einfach einen weiteren Deco hinzu.
Echtes nahtloses Roaming für ein besseres Erlebnis TP-Link Mesh bedeutet, dass die Deco-Geräte zusammenarbeiten und ein einheitliches Netzwerk bilden. Ihr Telefon oder Tablet verbindet sich automatisch mit dem schnellsten Deco, während Sie sich durch Ihr Haus bewegen, und schafft so ein wirklich nahtloses Wi-Fi-Erlebnis.
Entwickelt für Mehr Geräte Die Deco-Produkte sind darauf ausgerichtet, die Kapazität und Effizienz in Umgebungen mit hohem Datenverkehr drastisch zu verbessern. Unabhängig davon, wie viele Bildschirme oder Geräte gleichzeitig eingeschaltet sind, kommt jeder in den Genuss eines effizienteren Netzwerks, das schneller lädt, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
Schnelleres Wi-Fi 6 Geschwindigkeit = keine Wartezeit Das neueste 1024-QAM und eine höhere Symbolrate sorgen für Geschwindigkeiten von bis zu 1,8 Gbit/s - ideal für bandbreitenintensive Aufgaben wie Cloud-Gaming und 4K-UHD-Video. Familien genießen ein fesselndes Live-Streaming mit einwandfreiem Video und klarem Audio ohne Pufferung.
Deutlich reduzierte Verzögerung, mehr Spaß Wi-Fi 6 bringt stabile und reaktionsschnelle Wi-Fi-Verbindungen in das vernetzte Zuhause von morgen. Genießen Sie reaktionsschnelleres Gaming und nahtlose Videochats, selbst wenn mehrere kompatible Geräte verbunden sind und gleichzeitig Daten übertragen.
Ihr Zuhause, unsere Betreuung
Zuverlässige Kindersicherung Blockieren Sie ungeeignete Inhalte und beschränken Sie die Zeit, die Sie online verbringen
Eingebautes Virenschutzprogramm Schützen Sie alle angeschlossenen Geräte in Ihrem Haus vor Online-Bedrohungen
Qualität der Dienstleistung Priorisierung von Geräten und Anwendungen für schnellere Leistung bei Bedarf
Die Einrichtung ist jetzt viel einfacher Packen Sie Deco aus, installieren Sie die App und folgen Sie dann einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Deco-App kümmert sich um den Rest und sorgt dafür, dass Ihr Netzwerk in wenigen Minuten einsatzbereit ist.
1 Verbinden Sie Deco mit Ihrem Kabelmodem und schalten Sie beide Geräte ein. 2 Laden Sie die Deco-App herunter und starten Sie sie. Folgen Sie einfach den Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen. 3 Folgen Sie den Anweisungen in der App, um Ihr Deco-System zu konfigurieren.
Wi-Fi leicht gemacht
Einfache Verwaltung Verwalten Sie Ihr WLAN zu Hause oder unterwegs mit der Deco-App, einschließlich der Anzeige aller verbundenen Geräte, der Priorisierung Ihrer eigenen Geräte, der Einrichtung eines Gastnetzwerks und mehr.
Sprachsteuerung Koppeln Sie sich mit Alexa, um Deco X20 mit einfachen Sprachbefehlen zu steuern. Genießen Sie das bequeme Leben.
Alle Decos arbeiten zusammen Deco X20 ist mit jedem anderen Deco-Modell kompatibel, um ein Mesh-Netzwerk zu bilden. Erweitern Sie die Mesh-WLAN-Abdeckung jederzeit, indem Sie einfach weitere Dekos hinzufügen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.911 kg | height: | 0.125 m | width: | 0.195 m | depth: | 0.220 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: wlan router, Wireless AccessPoint |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 72,13* | € 91,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 72,14* | € 91,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 72,67* | € 92,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 75,26* | € 95,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 79,74* | € 101,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|