Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link WL-Router TL-MR100 (4G/LTE/300MBit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link WL-Router TL-MR100 (4G/LTE/300MBit)
TP-Link WL-Router TL-MR100 (4G/LTE/300MBit)
Artikel-Nr.:
     832-343163
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-MR100
EAN/GTIN:
     6935364088804
Suchbegriffe:
DECT Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
4G LTE-Zugang Überall
300Mbit/s-4G/LTE-WLAN-Router


Plug and Play,
keine Konfiguration erforderlich

Mit internem 4G-Modem und SIM-Karten-Slot brauchen Sie nichts weiter zu tun als eine SIM-Karte einzulegen und den TL-MR100 einzuschalten. Schon steht Ihnen überall eine schnelle, stabile WLAN-Verbindung zur Verfügung.

4G/LTE-Netzwerk überall
Der TL-MR100 unterstützt den Mobilfunkstandard LTE/4G mit bis zu 150 Mbit/s im Download für unterbrechungsfreies Videostreaming und Online-Gaming. Außerdem ist er kompatibel mit FDD-LTE und TDD-LTE, sodass viele Betreiber auf der ganzen Welt unterstütz werden können.

Fortgeschrittene Software-Funktionen für verbesserte Sicherheit und Effizienz des Netzwerks
Umfassender Jugendschutz

Du kannst einfach bestimmen, wie lange und welche Seiten besucht werden dürfen

Gastnetzwerk
Mit der Gastnetzwerkfunktion kannst du deine Gäste einen separaten Internetzugang bereitstellen, ohne das lokale Netzwerk freizugeben zu müssen.

WLAN, wo du es benötigst
Die Produkte von TP-Link unterliegen vielen strengen Testprozessen in unserem Labor bevor auf den Markt kommen. Mit den zwei leistungsstarken externen LTE-Antennen ist der TL-MR100 in der Lage, dir schnelle, komfortable und zuverlässige WLAN-Verbindung zu bieten. Durch Einstecken einer SIM-Karte in den MR100 verbreitet sich sofort ein leistungsfähiges WLAN Netzwerk. Dank seiner umfangreichen Kompatibilität, stellt der TL-MR100 die perfekte Hybridlösung für den mobilen Einsatz mit Stromanschluss dar.

Verbindungen für mehr als 32 Geräte gleichzeitig
Der TL-MR100 kann verzögerungsfreie Verbindungen für mehr als 32 Geräte bereitstellen, z.B. Handy, Laptop und PC. Mit seinem 4 LAN-Ports bietet der TL-MR100 eine alternative Möglichkeit der Anbindung für kabelgebundene Geräte.
Weitere Informationen:
weight:
0.444 kg
height:
0.060 m
width:
0.160 m
depth:
0.290 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
€ 2,90*
ab € 36,85*
€ 48,37*
2 Tage
97
€ 4,50*
ab € 36,76*
€ 48,38*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 36,91*
€ 48,55*
Frei Haus
ab € 37,53*
€ 49,29*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 37,67*
€ 49,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.