Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Gold 8.9cm (3.5") 16TB SATA3 7200 512MB WD161KRYZ intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WD Gold 8.9cm (3.5") 16TB SATA3 7200 512MB WD161KRYZ intern
WD Gold 8.9cm (3.5") 16TB SATA3 7200 512MB WD161KRYZ intern
Artikel-Nr.:
     832-343442
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD161KRYZ
EAN/GTIN:
     0718037872957
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
weight:
0.832 kg
height:
0.095 m
width:
0.195 m
depth:
0.270 m
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 329,45*
€ 352,99*
€ 3,50*
ab € 329,13*
€ 355,21*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,43*
€ 355,36*
2 Tage
5
€ 4,45*
ab € 332,88*
€ 356,70*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 336,15*
€ 360,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,82*
€ 429,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,72*
€ 423,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,15*
€ 417,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,15*
€ 400,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.