Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technogroup Support Pack: 5J Vorort NBD Supermicro 15K Euro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technogroup Support Pack: 5J Vorort NBD Supermicro 15K Euro
Technogroup Support Pack: 5J Vorort NBD Supermicro 15K Euro
Artikel-Nr.:
     832-343673
Hersteller:
     Technogroup
Herst.-Nr.:
     SP2415190D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IT Serviceverträge
it serviceverträge
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Garantieverlängerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.772,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.914,24*
€ 2.277,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.896,75*
€ 2.257,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.836,54*
€ 2.185,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.801,13*
€ 2.143,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.772,68*
€ 2.109,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.