| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-343816 Herst.-Nr.: LC-SSD-240GB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | The next normal. Machen Sie Geschwindigkeit zur Normalität. Die SATA-SSD aus unserer Phoenix-Serie fährt Ihren Desktop-PC oder Laptop in Sekundenschnelle hoch und begeistert mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 550 MB/s. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte ssd 2,5", internes ssd, interne ssd 2,5", Solid State Drives |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |