Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor vis-it Tilt 22-32" Bildschirmhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hagor vis-it Tilt 22-32" Bildschirmhalterung
Hagor vis-it Tilt 22-32" Bildschirmhalterung
Artikel-Nr.:
     832-343940
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1570
EAN/GTIN:
     4250058515704
Suchbegriffe:
Computer-Terminals
Informationsstele
Infostele
Multimedia-Terminals
vis-it Tilt 22 – 32“ – Indoorstele mit stufenloser Neigungseinstellung Interaktive Inhalte wie Image-Filme, Animationen oder Slideshows werden inzwischen in vielen Bereichen eingesetzt. Informationen können effektvoll und stets aktuell auf hochwertigen Displays an nahezu jedem Standort angezeigt werden. Die Indoor-Stele kann im Einzelhandel zur Darstellung von Aktions- oder Sonderangeboten genutzt werden. Orientierungssysteme auf Messen, Bahnhöfen oder Flughäfen sind ebenso umsetzbar wie die Firmenpräsentation im Besucherbereich eines Unternehmens. Die Bildschirmaufnahme der vis-it Tilt 22 – 32“ ist stufenlos zwischen 0 und 90° neigbar. Sie eignet sich für Digital Signage Monitore bzw. Flachbildschirme zwischen 22 – 32“ | 55 – 81 cm Bildschirmdiagonale. Dank ihrer kompakten Größe sind die Indoorstelen sehr platzsparend einsetzbar. Die Standfläche beträgt: B 500 x T 400 mm und die Höhe liegt mit ca. 1062 mm was nicht nur im optimalen Blickbereich liegt, sondern die Stele auch perfekt für Touchanwendungen macht. Die Kabelführung erfolgt im Inneren der schlanken Stele, welche hier auf verschiedenen Ebenen auch ausreichend Platz für Peripheriegeräte bietet. Durch die rückseitige, abnehmbare Säulenabdeckung ist eine optimale Servicezugänglichkeit jederzeit ganz bequem möglich. Im Standard ist die die Oberfläche der vis-it Tilt 22 – 32″ mit einer schlag- und kratzfesten Pulverbeschichtung in schwarz veredelt. Weitere RAL-Farben sind auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
weight:
3.321 kg
height:
0.220 m
width:
0.310 m
depth:
1.270 m
Weitere Suchbegriffe: Touchterminals, TV-Standfuß, infostele 32 zoll, tv standfuß, Bodenstandhalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 463,01*
€ 513,49*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,18*
€ 520,55*
Frei Haus
ab € 482,99*
€ 539,52*
43 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 575,89*
€ 632,42*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 583,07*
€ 639,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,51*
€ 761,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,90*
€ 750,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,42*
€ 741,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,16*
€ 728,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,07*
€ 693,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.